• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill PX frees, staal, ronde schacht, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Artikelnummer: P10.1206.15 B ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.1206.15 B ST
EAN/GTIN 4069769212341
Nummer fabrikant AK28
L-nummer L23830 153
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 B, IKZ
D = mm, L2 = 15 mm, D1 = 6 mm

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T8F
  • ØD1 = 6,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • L1 = 74,0 mm
  • ØDg6 = 12,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Schroef = ATK3