simmill PX frees, staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ, D=10, L2=15, D1=6

Artikelnummer: P10.1006.15 A ST
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.1006.15 A ST
EAN/GTIN 4069769212235
Nummer fabrikant AG7K
L-nummer L23830 629
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX frees
Staal, ronde schacht, DIN 1835 A, IKZ
D=10 , L2=15 , D1=6

Technische parameters:

  • ØD1 = 6,0 mm
  • Schroef = ATK3
  • L1 = 60,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • L2 = 15,0 mm
  • Schroevendraaier = T8F
  • ØDh6 = 10,0 mm