simmill PX freesplaat, frezen van borgringgroeven, binnen, nominale breedte = 0,9 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Artikelnummer: P10.0090.00 Z X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer P10.0090.00 Z X510
EAN/GTIN 4069769210934
Nummer fabrikant AG93X510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill PX freesplaat
Frezen van borgringgroeven, binnen
Nominale breedte = 0,9 mm, Dmin = 10 mm, tmax = 1,5 mm

Technische parameters:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 10,0 mm
  • w = 0,97 mm (tolerantie -0,02)
  • Breedte van de groef = 0,9 mm
  • S = 3,4 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 1,5 mm