USB Digitale Microscoop 2MP

Artikelnummer: ODC 895
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Microscoopcamera

Identificatie en classificatie

Artikelnummer ODC 895
EAN/GTIN 4045761190566
Nummer fabrikant ODC 895
L-nummer L40250 1739
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De digitale USB-microscoop voor snelle inspectie of uw hobby
  • Door de eenvoudige instelling van de vergroting kunnen met de USB-microscoop alle gangbare monsters worden vergroot. De focus kan ingesteld worden op een vergroting van 10× en 200×
  • De acht in ringvorm aangebrachte LED’s zorgen voor een krachtige en effectieve verlichting van uw monster. De verlichting wordt via een instelwiel aan de kabel ingesteld
  • Bij de levering inbegrepen vindt u naast de camera een vereenvoudigde versie van onze KERN software Microscope VIS in meerdere talen KERN OXM 901
  • Kabellengte: 1400 mm

Kenmerk:

  • Werkvlak: 150x80mm
  • Focusbereik: 60 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 80×150×180 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan