Fluorescentiemicroscoop Trinoculair

Artikelnummer: OBN 147
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
Producttype Stereomicroscoop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer OBN 147
EAN/GTIN 4045761163140
Nummer fabrikant OBN 147
L-nummer L40250 2457
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De fluorescentiemicroscoop voor de professionele gebruiker
  • De krachtige en dimbare 20W halogeen doorlichtverlichting (Philips) en een 100W epi-fluorescentieverlichting zorgen voor een perfecte verlichting en stimulering van uw fluorescentiepreparaten
  • Deze serie beschikt over een professionele Köhler-verlichting met instelbaar lichtvelddiafragma en een centreer- en in hoogte verstelbare 1.25-Abbe-condensor met regelbare diafragmaopening
  • De grote mechanische kruistafel met ergonomische, coaxiale grove en fijne regeling aan beide zijden, zorgt voor een snelle en nauwkeurige instelling en focus op uw monster
  • In de halogeenvariant heeft u de beschikking over een filterwiel met maximaal 6 filters. Standaard is dit wiel uitgerust met B/G- of B/G/UV/V-fluorescentiefilters. Dankzij
  • het filterwiel kunnen de excitatiefilters snel worden gewisseld
  • Een grote keuze aan oculaires, objectieven, kleurfilters, donkerveldcondensoren als een butterfly tubus, en polarisatie- en fasecontrasteenheden kunnen dankzij de modulaire opbouw gewoon geïntegreerd worden
  • Het centreerobjectief voor de fluorescentie-instelling, een stofhoes, oogschelpen en een gebruiksaanwijzing in meerdere talen zijn bij de levering inbegrepen
  • Voor de aansluiting van een camera heeft u een C-mount-adapter nodig
  • Toepassingsgebied: Hematologie, urologie, gynaecologie, dermatologie, pathologie, microbiologie en parasitologi, immunologie, Zuiveringsinstallaties, oncologie, entomologie, Dierenartsen, wateranalyse, brouwerijen
  • Toepassingen/Monsters: Speciaal voor translucente en dunne, contrastarme, veeleisende preparaten (bijv. immunofluorescentie, FISH, DAPI-kleuring enz.)

Kenmerk:

  • Infinity-optiek
  • 5-voudige objectiefrevolver
  • Siedentopf 30° gekanteld / 360° draaibaar
  • Dioptrische aanpassing (beide zijden)
  • Totale afmetingen max. B×D×H 530×220×490 mm
  • Nettogewicht ca. 16 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten