IMPACT dopsleutels , aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , uitgang XZN® M12

Artikelnummer: NSV.12
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
  • Aandrijfvierkant: 1/2
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
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NSV.12
EAN/GTIN 3662424014611
Nummer fabrikant NSV.12
L-nummer L60130 9426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 11,36
  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 20
  • XZN [nr.]: 12
  • [g]: 75