IMPACT-dopsleutel , aandrijving vierkant aandrijfvierkant 38 mm (1.1/2″) , afgereden zeskantprofiel , SW 75 mm

Artikelnummer: NG.75A
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
  • Aandrijfvierkant: 1.1/2
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
Aandrijfvierkant 1.1/2 inch
Producttype Ratel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NG.75A
EAN/GTIN 3148516570376
Nummer fabrikant NG.75A
L-nummer L60130 6363
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor uw veiligheid, alleen gebruiken met geschikte ringen en borgpennen

Kenmerk:

  • A [mm]: 75
  • d [mm]: 86
  • d1 [mm]: 112
  • L [mm]: 103
  • L1 [mm]: 45
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.75A
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3.930