Doorrijweegschaal NFC 600K-1LM, weegbereik 600 kg, afleesbaarheid 0,2 kg

Artikelnummer: NFC 600K-1LM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer NFC 600K-1LM
EAN/GTIN 4045761481534
Nummer fabrikant NFC 600K-1LM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doorrijweegschaal voor snel wegen van bijv. draadkistenwagens, waswagens, palletwagens, rolcontainers, afvalbakken, etc.
  • Weegplateau: gemaakt van slipvast stalen traanplaat, 4 stalen weegcellen met siliconencoating, stof- en spatwaterdicht IP67
  • Analysator: Voor meer informatie zie KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Netwerkweegschaal met handige bedieningsfilosofie
  • Industrie 4.0: Met de KERN Universal Port (KUP) kunnen gegevens en besturingscommando’s worden uitgewisseld via één interface, die kan worden aangesloten op de behuizing, of via de KUP Extension Box via drie parallelle interfaces, voor details zie KERN KFC-TM
  • Met standaard real-time klok: Maakt het mogelijk weegresultaten te loggen met nauwkeurige tijdsinformatie. Zelfs als de stroomtoevoer wordt onderbroken, kan de weegschaal met de juiste tijd blijven werken
  • Beschermkap meegeleverd

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 48 mm
  • Afmetingen evaluatie-eenheid B×D×H 220×150×66,5 mm
  • Kabellengte van evaluatie-eenheid ca. 5 m
  • Afmetingen weegoppervlak, staal, poedercoating, B×D 1200×1200 mm
  • Afmetingen B×D×H 1800×1420×95 mm
  • Toegestaan omgevingstemperatuurbereik -10 °C/40 °C
  • Nettogewicht ca. 165 kg

Tip:

  • Voor legaal-voor-handel toepassingen, gelieve tegelijkertijd de verificatie (conformiteitsbeoordeling volgens NAWI 2014/31/EU) te bestellen, latere initiële verificatie is niet mogelijk. Voor kalibratie hebben we het volledige adres van de installatielocatie nodig.
  • Voor geverifieerde weegschalen moet het weegplatform aan de vloer worden bevestigd. Naar keuze met een oprijplaat, een paar voetplaten of een putframe.