Drive-through weegschalen Max 1500 kg; kg; d=0,5 kg

Artikelnummer: NFB 1.5T0.5M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Platformweegschaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer NFB 1.5T0.5M
EAN/GTIN 4045761194458
Nummer fabrikant NFB 1.5T0.5M
L-nummer L40250 190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Doorrijweegschaal: voor het snel wegen van bijvoorbeeld draadkistenwagens, waswagens, schapwagens, containerwagens, magazijntrolleys, transportwagens, transportkisten, heftrucks, rolcontainers, vuilnisbakken, enz. Lage totale hoogte: van het platform en de geïntegreerde oprijplaten aan beide zijden vergemakkelijken het doorrijden. Dit betekent dat er geen putframe-installatie nodig is - wat geld bespaart
  • Weegbrug: van antislip stalen traanplaat, 4 stalen weegcellen met siliconencoating, stof- en spatwaterdicht IP67
  • Evaluatie-eenheid: voor details zie KERN KFB-TM
  • Industriële veiligheidsmuts bij de levering inbegrepen
  • Wist u dat? Onze vloerweegschalen worden geleverd in een robuuste houten kist. Dit beschermt de hoogwaardige weegtechniek tegen omgevingsinvloeden en spanningen tijdens het transport. KERN - altijd een idee vooruit
  • Geringe hoogte van het platform alsmede geïntegreerde oprijplaat aan beide zijden vergemakkelijken het oprijden. Hierdoor is inbouw van een putframe niet nodig – dat bespaart geld
  • Weegbrug: gemaakt van anti-slip geblokte staalplaat, 4 silicium-gecoate stalen draagcellen, stof- en spatwaterdicht IP67
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KFB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 52 mm
  • Totale afmetingen BxDxH 1600×1200×80 mm
  • Bauhöhe in het doorrijdbereik: 80 mm
  • Afmetingen weegoppervlak BxD 1000×1000 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 250×160×58 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen