Omschrijving:
	
	
                
                    
		Het Modaflame Multi Norm Arc Softshell-jack is gemaakt van een zeer beschermende 3-laags softshell-doek. Door toepassing van modacryl en koolstofvezel elementen biedt deze softshell een zeer goede bescherming tegen vlam, chemische en antistatische risico’s en heeft tevens hoge zichtbaarheid eigenschappen. Dankzij een interactieve ritssluiting kan deze softshell in een buitenjas worden geritst voor extra isolatie indien nodig.
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
 - Beschermt tegen straling- en convectiehitte
 - Zakken met rits
 - Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
 - Borstlat om tegen de elementen te beschermen
 - klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
 - Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
 - Stijlvolle contrast kleuren
 - Vlam bestendige ritssluiting
 - Antistatisch
 - Interactieve rits voor meer functionaliteit
 - 3 opbergzakken
 - 3 laags
 - Premium vlamvertragende reflecterende striping
 - Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
 - Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
 - CE gecertificeerd
 - CE-CAT III
 - Windbestendig om te beschermen tegen gure wind
 - UKCA gemarkeerd
 
 
                
                
            
                
	
		Norm:
	
	
                
                    
		- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
 - EN ISO 11611 Class 2 (A1)
 - EN 1149 -5
 - IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
 - IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
 - EN 13034 Type PB [6]
 - EN ISO 20471 Class 3
 - RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
 
 
                
                
            
                
	
		Materiaal:
	
	
                
                    
		Shell-stof: Modaflame Softshell HV: 100% Polyester, gelamineerd op TPU FR membraan, gebonden met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell samenstelling: 100% Polyester, gelamineerd op TPU FR membraan, gebonden met 60% Modacryl, 39% Katoen, 1% Koolstofvezel
Shell gewicht gm: 350
Shell gewicht oz: 10
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;