simmill H2 freesplaat, groef-, spouw- en sleuffrezen, w=4 mm, R=0,2 mm

Artikelnummer: MH2.400.020 GG X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MH2.400.020 GG X800
EAN/GTIN 4069769206562
Nummer fabrikant A2DXX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill H2 freesplaat
Groef-, spie- en sleuffrezen
w = 4 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • w = 4,0 mm (tolerantie ±0,01)
  • S = 3,50 mm
  • R = 0,20 mm
  • h = 5,50 mm