simmill AX freesplaat, metrische ISO-standaardschroefdraad, P=1-1,25 mm, vanaf schroefdraadmaat=M6, L2=12,2 mm

Artikelnummer: MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA4.MT10.C.01.12.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769205305
Nummer fabrikant AX1CX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX freesplaat
Metrische ISO-regelschroefdraad
P = 1-1,25 mm, vanaf schroefdraadmaat = M6, L2 = 12,2 mm

Technische parameters:

  • Helling (vanaf) = 1,0 mm
  • ØDS = 4,20 mm
  • S = 0,6 mm
  • w = 0,12 mm
  • tmax = 0,74 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • ØD1 = 2,44 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Helling (tot) = 1,25 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M6
  • L2 = 12,2 mm