simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA, P=1-1 mm, vanaf schroefdraadmaat=M7,0, L2=12 mm

Artikelnummer: MA4.MT10.01.12.05 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA4.MT10.01.12.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204988
Nummer fabrikant AQ0NX800
L-nummer L23830 101059
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA
P=1-1 mm, vanaf schroefdraadmaat=M7,0, L2=12 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 5,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M7,0
  • Helling (vanaf) = 1,0 mm
  • L2 = 12,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 3,51 mm
  • ØDS = 4,90 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • tmax = 0,54 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 0,6 mm
  • Helling (tot) = 1,0 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan