• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Artikelnummer: MA4.MT07.02.16.06 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer MA4.MT07.02.16.06 AM X800
EAN/GTIN 4069769204582
Nummer fabrikant AZ3HX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Dmin=M6 mm, P=0,75, L2=16

Technische parameters:

  • ØDS = 4,2 mm
  • ØD1 = 3,10 mm
  • w = 0,09 mm
  • S = 0,5 mm
  • Helling (vanaf) = 0,75 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • H1 = 0,41 mm
  • Regelschroefdraad = Nee / No
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 16,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M6
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 5,21 mm