simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA, P=0,7-0,7 mm, vanaf schroefdraadmaat=M4,5, L2=9 mm

Artikelnummer: MA4.MT07.01.09.05 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA4.MT07.01.09.05 AM X800
EAN/GTIN 4069769204513
Nummer fabrikant AQ0MX800
L-nummer L23830 101050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA
P=0,7-0,7 mm, vanaf schroefdraadmaat=M4,5, L2=9 mm

Technische parameters:

  • S = 0,4 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 2,12 mm
  • ØDS = 3,10 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • Helling (tot) = 0,70 mm
  • w = 0,09 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M4,5
  • tmax = 0,38 mm
  • Helling (vanaf) = 0,70 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan