simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, vanaf schroefdraadmaat=M9,0, L2=25 mm

Artikelnummer: MA3.MT15.01.25.08 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA3.MT15.01.25.08 AM X800
EAN/GTIN 4069769202670
Nummer fabrikant AAVNX800
L-nummer L23830 101006
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, vanaf schroefdraadmaat=M9,0, L2=25 mm

Technische parameters:

  • ØDS = 7,80 mm
  • ØD1 = 5,50 mm
  • S = 1,0 mm
  • w = 0,06 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDh6 = 8,0 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M9,0
  • L2 = 25,0 mm
  • Helling (tot) = 1,50 mm
  • Helling (vanaf) = 0,50 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 0,91 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan