• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA, P=0,5-1,5 mm, vanaf schroefdraadmaat=M7,0, L2=15 mm

Artikelnummer: MA3.MT15.01.15.06 AM X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA3.MT15.01.15.06 AM X510
EAN/GTIN 4069769202502
Nummer fabrikant AAF4X510
L-nummer L23830 100999
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, deelprofiel, DIN 6535 HA
P=0,5-1,5 mm, vanaf schroefdraadmaat=M7,0, L2=15 mm

Technische parameters:

  • ZEFP = 3
  • w = 0,06 mm
  • tmax = 0,92 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • ØD1 = 3,50 mm
  • S = 0,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Helling (tot) = 1,50 mm
  • Helling (vanaf) = 0,50 mm
  • Vanaf schroefdraadmaat = M7,0
  • ØDS = 5,80 mm