simmill AX schachtfrees, metrisch. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

Artikelnummer: MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer MA3.MT06.C.02.09.04 AM X800
EAN/GTIN 4069769202380
Nummer fabrikant AZ2KX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Metr. ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel
Dmin=M3 mm, P=0,6, L2=9

Technische parameters:

  • Vanaf schroefdraadmaat = M3
  • S = 0,3 mm
  • Helling (vanaf) = 0,60 mm
  • H1 = 0,33 mm
  • ØD1 = 1,40 mm
  • Regelschroefdraad = Ja / Yes
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm
  • Vanaf schroefdraaddiameter = 2,94 mm
  • w = 0,08 mm
  • L1 = 44,0 mm
  • L2 = 9,0 mm
  • ØDS = 2,3 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan