• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill AX schachtfrees, frezen van fasen, DIN 6535 HA, hoek = 45°, L2 = 3 mm, Dmin = 1,7 mm, tmax = 0,2 mm

Artikelnummer: MA3.4545.02.03.04 AF X510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer MA3.4545.02.03.04 AF X510
EAN/GTIN 4069769200706
Nummer fabrikant BFM6X510
L-nummer L23830 126216
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill AX schachtfrees
Fasen frezen, DIN 6535 HA
Hoek = 45°, L2 = 3 mm, Dmin = 1,7 mm, tmax = 0,2 mm

Technische parameters:

  • L2 = 3,0 mm
  • S = 0,5 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDS = 1,5 mm
  • L1 = 39,0 mm
  • ØD1 = 1,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,7 mm
  • w = 0,1 mm
  • κ = 45°
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 4,0 mm