simmill MX schijffrees, staal, schijffrees, opname met spiebaan, snijdiameter = 100 mm, D = 32 mm, tanden =

Artikelnummer: M81.0100.10 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M81.0100.10 L
EAN/GTIN 4069769198409
Nummer fabrikant AFKF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX schijf frees
Staal, schijf frees, opname met spiebaan
Snijcapaciteit = 100 mm, D = 32 mm, tanden =

Technische parameters:

  • ØD2 = 32,0 mm
  • Schroef = ASCC
  • tmax = 5,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • ZEFP = 10
  • ØDS = 100,0 mm