• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill MX freesschaft, staal, freesschaft, polygonale schacht, maat, snijcirkel = 75 mm, tanden =

Artikelnummer: M80.C675.50.07.07.IC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M80.C675.50.07.07.IC
EAN/GTIN 4069769198263
Nummer fabrikant AYH8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX frees
Staal, freesschaft, polygonale schacht
Grootte , snijcirkel=75 mm, tanden=

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20R
  • Grootte van de polygonale schacht = C6
  • ØDS = 75,0 mm
  • L1 = 50,0 mm
  • ZEFP = 7
  • tmax = 5,0 mm
  • ØD1 = 63,0 mm
  • Schroef = ATKP
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes