simmill MX freesschaft, staal, freesschaft, polygonale schacht, maat, snijcirkel = 63 mm, tanden =

Artikelnummer: M80.C563.40.05.07
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer M80.C563.40.05.07
EAN/GTIN 4069769198171
Nummer fabrikant AW06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX frees
Staal, freesschaft, polygonale schacht
Grootte , snijcirkel=63 mm, tanden=

Technische parameters:

  • ØD1 = 50,0 mm
  • Grootte van de polygonale schacht = C5
  • ØDS = 63,0 mm
  • L1 = 40,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • Schroevendraaier = T20R
  • tmax = 5,0 mm
  • Schroef = ATKP
  • ZEFP = 5