simmill MX freesschaft, staal, freesschaft, polygonale schacht, maat, snijcirkel = 50 mm, tanden =

Artikelnummer: M80.C450.40.04.IC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M80.C450.40.04.IC
EAN/GTIN 4069769198133
Nummer fabrikant AYH5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX frees
Staal, freesschaft, polygonale schacht
Grootte , snijcirkel=50 mm, tanden=

Technische parameters:

  • Schroevendraaier = T20R
  • ØDS = 50,0 mm
  • Grootte van de polygonale schacht = C4
  • L1 = 40,0 mm
  • ZEFP = 4
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • ØD1 = 40,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • Schroef = ASCC