simmill MX freesschaft, staal, freesschaft, Weldon-opname, snijkr.=44 mm, D=25 mm, tanden=

Artikelnummer: M80.2544.03
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M80.2544.03
EAN/GTIN 4069769197938
Nummer fabrikant AEPQ
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX frees
Staal, freesschaft, Weldon-opname
Snijcapaciteit = 44 mm, D = 25 mm, tanden =

Technische parameters:

  • Schroef = ASCC
  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • tmax = 4,0 mm
  • ZEFP = 3
  • L1 = 125,0 mm
  • ØDS = 44,0 mm
  • ØD1 = 34,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R