• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill MX freesschaft, staal, freesschaft, Weldon-opname, snijkr.=39 mm, D=25 mm, tanden=

Artikelnummer: M80.2539.02.07
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M80.2539.02.07
EAN/GTIN 4069769197884
Nummer fabrikant AW02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX frees
Staal, freesschaft, Weldon-opname
Snijcapaciteit = 39 mm, D = 25 mm, tanden =

Technische parameters:

  • Met koelmiddeltoevoer = Nee / No
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKP
  • tmax = 3,0 mm
  • ØD1 = 32,0 mm
  • ZEFP = 2
  • ØDS = 39,0 mm
  • ØDg6 = 25,0 mm
  • L1 = 125,0 mm