simmill MX meskop, staal, meskop, freesdornopname, snijkr.=63 mm, D=22 mm, tanden=

Artikelnummer: M80.0063.05.07.IC L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer M80.0063.05.07.IC L
EAN/GTIN 4069769197570
Nummer fabrikant AW0X
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX meskop
Staal, meskop, freesdornopname
Snijcapaciteit = 63 mm, D = 22 mm, tanden =

Technische parameters:

  • ØDS = 63,0 mm
  • Schroevendraaier = T20R
  • Schroef = ATKP
  • tmax = 5,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • ØD3 = 22,0 mm
  • Met koelmiddeltoevoer = Ja / Yes
  • ZEFP = 5