simmill MX wisselplaat, UN-draadsnijden, vol profiel, buiten, schakelingen/inch=12

Artikelnummer: M14.UN12.02 MR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M14.UN12.02 MR X800
EAN/GTIN 4069769197280
Nummer fabrikant AS1BX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
UN-draadsnijder, volprofiel, buiten
Versnellingen/inch = 12

Technische parameters:

  • h1 = 1,30 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • R = 0,30 mm
  • b = 5,15 mm
  • Gang/inch = 12
  • S = 3,9 mm