• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill MX wisselplaat, UN-draadsnijden, vol profiel, buiten, schakelingen/inch=4

Artikelnummer: M14.UN04.02 MR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M14.UN04.02 MR X800
EAN/GTIN 4069769196801
Nummer fabrikant AS0FX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
UN-draadsnijder, volprofiel, buiten
Versnellingen/inch = 4

Technische parameters:

  • R = 0,92 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • Gang/inch = 4
  • h1 = 3,90 mm
  • S = 4,4 mm
  • b = 7,60 mm