simmill MX wisselplaat, metrisch ISO-draadsnijden, volledig profiel, binnen, P=6 mm

Artikelnummer: M14.MT60.02 IM R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M14.MT60.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769196719
Nummer fabrikant AT6UX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Metrische ISO-schroefdraadfrezen, volprofiel, binnen
P = 6 mm

Technische parameters:

  • w = 0,75 mm
  • Helling (vanaf) = 6,0 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • H1 = 3,25 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 7,60 mm