simmill MX wisselplaat, metrisch ISO-draadsnijden, volprofiel, buiten, P=2,5 mm

Artikelnummer: M14.MT25.02 EM R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M14.MT25.02 EM R X800
EAN/GTIN 4069769196009
Nummer fabrikant AT90X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Metrische ISO-schroefdraadfrezen, volledig profiel, buiten
P = 2,5 mm

Technische parameters:

  • S = 3,9 mm
  • R = 0,36 mm
  • h3 = 1,53 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • b = 5,25 mm
  • Helling (vanaf) = 2,5 mm