simmill MX wisselplaat, metrisch ISO-draadsnijden, volledig profiel, binnen, P=2 mm

Artikelnummer: M14.MT20.02 IM R X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M14.MT20.02 IM R X800
EAN/GTIN 4069769195958
Nummer fabrikant AT6KX800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Metrische ISO-schroefdraadfrezen, volprofiel, binnen
P = 2 mm

Technische parameters:

  • S = 4,3 mm
  • b = 5,25 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Helling (vanaf) = 2,0 mm
  • w = 0,25 mm
  • Aantal snijbladen = 3