simmill MX wisselplaat, frezen van borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 2,15 mm, w = 2,29 mm, t = 1,47 mm

Artikelnummer: M14.2115.54 FL X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer M14.2115.54 FL X500
EAN/GTIN 4069769194227
Nummer fabrikant AHMTX500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Frezen van borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 2,15 mm, w = 2,29 mm, t = 1,47 mm

Technische parameters:

  • tmax = 1,50 mm
  • w = 2,29 mm (tolerantie -0,02)
  • t = 1,47 mm
  • R = 0,15 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • Breedte van de groef = 2,15 mm
  • S = 4,7 mm