• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill MX wisselplaat, frezen van borgringgroeven met afschuining, nominale breedte = 1,6 mm, w = 1,74 mm, t = 0,83 mm

Artikelnummer: M14.1609.54 FR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer M14.1609.54 FR X800
EAN/GTIN 4069769193947
Nummer fabrikant ABX1X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Frezen van borgringgroeven met afschuining
Nominale breedte = 1,6 mm, w = 1,74 mm, t = 0,83 mm

Technische parameters:

  • S = 4,4 mm
  • t = 0,83 mm
  • Breedte van de groef = 1,60 mm
  • tmax = 0,85 mm
  • w = 1,74 mm (tolerantie -0,02)
  • R = 0,15 mm
  • Aantal snijbladen = 3