• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

simmill MX wisselplaat, frezen van borgringgroeven, nominale breedte = 0 mm, w = 3,5 mm, R = 0,2 mm

Artikelnummer: M14.0350.02 GR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer M14.0350.02 GR X800
EAN/GTIN 4069769192490
Nummer fabrikant AYSFX800
L-nummer L23830 101269
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Frezen van borgringgroeven
Nominale breedte = 0 mm, w = 3,5 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • Aantal snijbladen = 3
  • S = 5,4 mm
  • w = 3,50 mm (tolerantie -0,02)
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Breedte van de groef = 0,0 mm