simmill MX wisselplaat, frezen van borgringgroeven, nominale breedte = 2,65 mm, w = 2,79 mm, R = 0,2 mm

Artikelnummer: M14.0265.02 GR X500
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer M14.0265.02 GR X500
EAN/GTIN 4069769191868
Nummer fabrikant AENWX500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill MX wisselplaat
Frezen van borgringgroeven
Nominale breedte = 2,65 mm, w = 2,79 mm, R = 0,2 mm

Technische parameters:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 2,79 mm (tolerantie -0,02)
  • Breedte van de groef = 2,65 mm
  • S = 5,4 mm
  • Aantal snijbladen = 3
  • R = 0,2 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen