Hobby-lijmtang LM 300/50

Artikelnummer: LM30/5
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer LM30/5
EAN/GTIN 4008158005898
Nummer fabrikant LM30/5
L-nummer L80030 468
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 1.500 N
  • Klemarmen vervaardigd uit gehard gegoten zink met zwarte poedercoating ter voorkoming van chemische corrosie
  • Wordt geleverd met beschermkap
  • Klein en gemakkelijk te hanteren
  • Licht in gewicht

Kenmerk:

  • Overhead: 50 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Bovenste en onderste delen gemaakt van gegoten zink, met poedercoating
    • Rail met volledig profiel van staal, koudgetrokken, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van gewalst staal, gegalvaniseerd
    • handvat gemaakt van hout, lak op waterbasis
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Kunststof beschermdoppen
  • Rail: 15x5 mm
  • Spanwijdte: 300 mm

Toepassing:

  • Afwerking van bouw
  • DIY
  • Meubel- en interieurbouw
  • Keuken en winkelinrichting
  • Snel en voorzichtig spannen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Regelmatig onderhoud is noodzakelijk – alleen dan kunt u een goede grip garanderen (geen uitglijden van de schuifbalk)
    • Verwijder in het algemeen vuil
    • Houd de rail altijd vrij van vet, olie of gedroogde lijm, was en siliconenbevattende afgiftemiddelen
    • Reinig de rail ribbelpatroon / ribbels met een stalen borstel
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig