Kunststof schraperset 5 stuks

Artikelnummer: L60010 7400
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
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
Artikelnummer L60010 7400
EAN/GTIN 4018754335022
Nummer fabrikant 96722700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5 verschillende breedtes zijn ideaal voor het voorzichtig losmaken en verwijderen van afdichtingen, kit en andere resten.
  • Hoogwaardige afwerking voor voorzichtig aanbrengen op gevoelige oppervlakken.
  • Dankzij de heldere signaalkleur zijn de schrapers gemakkelijk te vinden in werkplaatsen en industriële omgevingen.
  • De met glasvezel versterkte constructie zorgt voor uitzonderlijke robuustheid in combinatie met een laag gewicht.
  • In een ruimtebesparende oprolbare tas om veilig en georganiseerd op te bergen.
Eigenschappen:
  • glasvezelversterkte kunststof
  • Voor het schadevrij verwijderen van afdichtingen, dichtingen en residuen, ook in de luchtvaartsector
  • Kleur signaal Fluorescerend groen
  • in stevige textielen zak met klittenbandsluiting van polyester
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd Stahlwille logo

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 5
  • Inhoud: 10677, breed blad; 10678, middelgroot blad; 10679, smal blad; 10680, afgeschuind blad; 10681, puntig lemmet
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Lengte mm (L): 205 mm
  • Gewicht: 240 g
  • Breedte mm (b): 105 mm

Levering:

Inhoud 5-onderdelen:
  • 5 plastic schrapers Nr. 10677-10681: breed, middellang, smal, schuin, puntig blad