• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Stiftpons set nr. 108/6 T 6 stuks.

Artikelnummer: L60010 7039
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
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
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 7039
EAN/GTIN 4018754323920
Nummer fabrikant 96700703
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-delige perforatorset in praktisch textieltasje met klittenbandsluiting van duurzaam materiaal.
  • Bevat de meest voorkomende maten voor het in- of uitdraaien van klinknagels, pennen, veerpennen, bouten en andere bevestigingsmiddelen.
  • Ideaal voor allerlei werkzaamheden aan auto’s, motoren en in de industrie.
  • Bevat elk 1 stuk in 150 x 2,5; 150 × 3; 150 × 4; 150 × 5; 150 × 6; 150 x 8 mm.
  • Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany.
Eigenschappen:
  • Chroomlegering staal, zilverkleurig gelakt
  • DIN 6450
  • in stevige textielen zak met klittenbandsluiting van polyester
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd Stahlwille logo

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Nr.: 108/6 T
  • Gewicht: 460 g

Levering:

Inhoud 6-onderdelen:
  • 6-pins pons Nr. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm