Stiftpons set nr. 108/6 D 6 stuks.

Artikelnummer: L60010 70
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Beitel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 70
EAN/GTIN 4018754083084
Nummer fabrikant 96700701
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Chroomlegering staal, zilverkleurig gelakt
  • DIN 6450
  • in plastic standaard

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 6
  • Nr.: 108/6 D
  • Gewicht: 450 g

Levering:

Inhoud 6-onderdelen
  • 6-pins pons Nr. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm