QR bitconnector machinebediend zeskant 1/4″ extern vierkant 1/4″ L.50mm

Artikelnummer: L60010 6516
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 6516
EAN/GTIN 4018754284221
Nummer fabrikant 31161001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met externe zeskantaandrijving
  • voor machinebediende IMPACT-bussen DIN 3129 / ISO 2725-2 met vierkante aansluiting DIN 3121 / ISO 1174-2
  • met grotere kraagdiameter voor betere positionering van de IMPACT-inzetstukken
  • Chroom gelegeerd staal, gepolijst

Kenmerk:

  • Buitenzeskant (inch): 1/4
  • Externe zeskantaandrijving: E 6,3
  • Buitenvierkant [inch]: 1/4 ″
  • Hoogte mm (h): 11,2 mm
  • Lengte mm (L): 50 mm
  • Nr.: 3116/1QR
  • Buitenvierkant: E 6,3 mm
  • Gewicht: 18 g