Kruiskopschroevendraaier DRALL+ maat PH1 L.80mm

Artikelnummer: L60010 6099
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 6099
EAN/GTIN 4018754277759
Nummer fabrikant 46303001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor PHILLIPS® schroeven
  • zwart kant
  • 3-componenten handgreep met afschuining bovenaan
  • Chroom gelegeerd staal, mat verchroomd
  • DIN ISO 8764

Kenmerk:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Bitsoort: Phillips Inbouw®
  • Grootte van uitvoerprofiel: PH1
  • Gewicht: 35 g