Veiligheidsmes L.174mm

Artikelnummer: L60010 5078
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 5078
EAN/GTIN 4018754229819
Nummer fabrikant 77621001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • geschikt voor het snijden van karton, rubber, leer, hout, enz.
  • Blad verstelbaar met schuifknop
  • Reservemesjes kunnen worden opgeborgen in het handvat
  • Messen verwisselen zonder extra gereedschap
  • Gegoten zink behuizing
  • met ophanggat

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 174 mm
  • Gewicht: 200 g

Geschikte producten