Dubbele steeksleutelset ELECTRIC 12A/13 5/32 - 9/16 13 stuks

Artikelnummer: L60010 442
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 442
EAN/GTIN 4018754080830
Nummer fabrikant 96404654
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • inch, gelijk Sleutelwijdtes
  • Recht ontwerp, bekpositie 15° en 75°
  • Stabiele, slanke en lichtgewicht constructie
  • Hoge buigsterkte door dubbel T-profiel
  • antislip, huidvriendelijk oppervlak dankzij STAHLWILLE ronde afwerking
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • In duurzame roltas met polyester klittenbandsluiting
  • Mesh-inzetstukken bieden zicht op het geplaatste gereedschap
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd Stahlwille logo

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 13
  • Bereik: 5/32 - 9/16
  • Inhoud: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 ″
  • Nr.: 12a/13
  • Gewicht: 320 g

Levering:

Inhoud 13-onderdelen:
  • 13 Dubbele steeksleutel Nr. 12a: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16″