Draadborstel L.270mm

Artikelnummer: L60010 1298
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Draadborstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1298
EAN/GTIN 4018754101795
Nummer fabrikant 77090010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met messing geplateerde stalen borstelharen

Kenmerk:

  • Trimmen: Stalen borstelharen, met messing bekleed
  • Lengte mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 140 g