Digitale ABS Messschieber, 0-600 mm, Digimatic

Artikelnummer: L40020 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Meetwaarde vastleggen: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Verpakking: stevige box
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
Meetbereik 0 mm - 600 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,05 mm
Beklengte 90 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 10 mm
Meetwaarde vastleggen einmalige Einstellung des Nullpunkts
Bedrijfsduur 20000 h
Meettechniek Digitaal
Gewicht 1,35 kg
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40020 50
EAN/GTIN 4946368090511
Nummer fabrikant 500-501-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

ABSOLUTE DIGIMATIC Messschieber für große Messbereiche. Robuste Ausführung für große Messbereiche von bis zu 600 mm

Omschrijving:

De ABSOLUTE Digimatic schuifmaat voor grote meetbereiken biedt u de volgende voordelen: Zeer robuuste constructie voor grote meetbereiken ABSOLUTE-systeem maakt zeer nauwkeurige meetresultaten mogelijk Hoogwaardige geleidingsvlakken voor soepele schuifbewegingen Cijferhoogte: 10 mm

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 600
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 10 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 20.000 uur.