Digitale ABS AOS schuifmaat, 0-150 mm, Digimatic, aandrijfrol

Artikelnummer: L40010 9551
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
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
Meettechniek digital
Energievoorziening Batteriebetrieben

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 9551
EAN/GTIN 4946368667850
Nummer fabrikant 500-151-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat maakt betrouwbare metingen mogelijk en biedt u de volgende voordelen: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-inductieve schaal die ook wordt gebruikt met de IP67 schuifmaten. Door de magnetisch-inductieve ABS-schaalverdeling heeft vervuiling van de weegschaal (door stof, olie, water etc.) geen invloed op de meting. Hoogwaardige geleidingsvlakken voor een soepele, stabiele en comfortabele schuifbeweging Cijferhoogte: 9 mm (150 en 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 150
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,02 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik