USB-ITPAK versie 3.0, USB-dongle + handleiding (software online beschikbaar)

Artikelnummer: L40010 16616
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer L40010 16616
EAN/GTIN 4946368856377
Nummer fabrikant 06AGR543
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met de software voor USB-ITPAK versie 3 kunnen gegevens worden verzameld van Digimatic-, Digimatic 2- en Digimatic S1-uitgangsmeters die communiceren met Excel via de USB-invoertool interface, de directe lijn van de USB-invoertool, het u-WAVE-radiosysteem en de DP-1VA-pinter/logger. Ondersteunt bi-directionele seriële communicatie met apparaten zoals ID-F/ID-C gauge (model 2022), hoogtemeter LH-600F/FG en QuantuMike (model 2024).
  • Er zijn verschillende instellingen beschikbaar: Nulpuntinstelling, voorinstelling, eenheid, telrichting, tolerantie-instelling, Kalibratiedatum, enz.
  • Informatie over de meetstatus, zoals serienummer, codenummer, kalibratiedatum, gebruikerscontrolenummer, enz.
  • beschikbaar.
  • Eenvoudige versie van USB-ITPAK versie 3 is gratis online beschikbaar.
  • Volledige functionaliteit met licentienr
  • 06AGR543.
  • USB-ITPAK maakt naadloze integratie mogelijk van meetgegevens van Digimatic / Digimatic 2 apparaten in Microsoft® Excel®.

Kenmerk:

  • Compatibele softwareversies: Excel 2010/2013/2016/2021, Microsoft365
  • Functies:
    Maak Microsoft® Excel® invoerprocedures (werkboek, werkblad, celbereik, enz.)
    Compatibel met bidirectionele communicatie (Digimatic S1) (alleen V.3)
    uitlezen van instrumentinformatie (serienummer, codenummer, enz.)
    Instellingen en werking van meetapparaten, bijv. Vooraf instellen, in-/uitschakelen, enz. (alleen V.3)
    Meetgegevens invoeren in de modus snelle invoer (alleen V3)
    Meetgegevens invoeren in vooraf bepaalde volgorde (sequentiële modus)
    Alle meetgegevens in één keer invoeren (batchmodus)
    meetgegevens afzonderlijk invoeren (enkele modus)
    meetgegevens regelmatig
    invoeren tekststring invoeren via voetschakelaar
    meetgegevens overbrengen via voetschakelaar
    gegevens invoeren in een toepassing
    die loggegevens invoert vanuit de DP-1VA-LOGGER
  • Levering: Met licentie (dongle)
  • Opmerking: Versie 3 kan worden gebruikt met draadloze communicatie (u-WAVE en u-WAVE Bluetooth), USB Input Tool Direct Line, USB Input Tool No. 264-16-10 en 264-020, en DP-1VA printer/Logger. Ondersteunt bi-directionele seriële communicatie, bijv. met ID-F/ ID-C meetklok (model 2,022), LH-600F/FG en QuantuMike beugelschroefmaat (model 2,024).
  • Besturingssysteem: Windows® 10 (alleen 64-bits), 11

Geschikte producten