Digitale ABS schuifmaat, bek meetvlakken IP67 0-300 mm

Artikelnummer: L40010 13808
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67
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
Meetbereik 0 mm - 300 mm
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 13808
EAN/GTIN 4946368846293
Nummer fabrikant 550-331-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat heeft afgeronde meetbenen en biedt u de volgende voordelen: Met de afgeronde meetpoten kunt u binnendiameters meten. ABSOLUTE schaal.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 300
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,04 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Opmerkingen: IP67
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
Massa: 1,88
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Geschikte producten