Digitale ABS AOS schuifmaat, 0-300 mm, Digimatic, aandrijfrol

Artikelnummer: L40010 13174
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Universal-Messschieber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 13174
EAN/GTIN 4946368728377
Nummer fabrikant 500-153-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Digimatic schuifmaat maakt betrouwbare metingen mogelijk en biedt u de volgende voordelen: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-inductieve schaal die ook wordt gebruikt met de IP67 schuifmaten. Door de magnetisch-inductieve ABS-schaalverdeling heeft vervuiling van de schaal (door stof, olie, water, etc.) geen invloed op de meting. Hoogwaardige geleidingsvlakken voor een soepele, stabiele en comfortabele schuifbeweging Cijferhoogte: 9 mm (150 en 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) schaalverdeling vereist geen verdere instelling van de nulpositie na opnieuw inschakelen en overtuigt met onbeperkte rijsnelheid

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 300
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,03 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Geleverd in een doos, inclusief batterij
Levensduur van de batterij: ca. 5 jaar bij normaal gebruik

Diensten en productadviseurs

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen