Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, 0-300 mm, Tiefenmessstange

Artikelnummer: L40010 13144
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67
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
Meetbereik 0 mm - 300 mm
IP-klasse IP 67
Meettechniek digital
Energievoorziening Batteriebetrieben
Producttype Universal-Messschieber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L40010 13144
EAN/GTIN 4946368727936
Nummer fabrikant 500-718-20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

This IP67 ABSOLUTE digimatic caliper allows reliable measurements in a wide range of situations and offers you the following benefits: Excellent resistance against water and dust (IP67 protection level) enabling use in machining situations that include splashing coolant fluid It is dustproof, complies with EN60529 and withstands temporary complete immersion in water without suffering any damage. Extraordinarily long battery life ABS (ABSOLUTE) scale requires no origin setting after power-on and has no limit to response speed.

Kenmerk:

Accuracy: ±0,03 mm
Range: 0 - 300 mm

Geschikte producten